Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; OUT: PNP / NO; 2mm; 10÷30VDC; M8; IP67; 50mA; 600Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-IB080151
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     IB080151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Hersteller: IPF ELECTRONIC
Betriebstemperatur: 0...140°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Edelstahl
Gewindelänge: 53mm
Gesamtlänge: 60mm
Betriebsstrom max.: 50mA
Frequenzwechsel max.: 600Hz
Sensorgehäuse: M8
Bereich: 2mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO
Anschlüsse: 5 m Leitung
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: induktiv
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 142,23*
€ 172,42*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 142,62*
€ 172,83*
Frei Haus
ab € 148,34*
€ 177,23*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 167,41*
€ 198,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,05*
€ 235,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,49*
€ 235,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,12*
€ 226,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,44*
€ 215,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,41*
€ 199,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.