Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; boost; LED Steuerung; SO8; 12÷450V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip LED-Treiber IC 15 → 450 V dc, 0 bis 1,5 V dc, PWM Dimmung, 650mW, SOIC 8-Pin
Artikel-Nr.:
     2805-HV9861ALG-G
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     HV9861ALG-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Eingangsspannung: 12...450V
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;MOSFET extern;gleitende Dimmung
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung
Topologie: boost
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3300
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,12*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 1,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.