Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle; ØÖffn.Mont: 8mm; ØÖffn: 5,5mm; PVC; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knickschutztülle; ØÖffn.Mont: 8mm; ØÖffn: 5,5mm; PVC; schwarz
Knickschutztülle; ØÖffn.Mont: 8mm; ØÖffn: 5,5mm; PVC; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-HV2206-PVC-BK-D1
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     632-02060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Frontplattenstärke: max. 5mm
Durchmesser der Montageöffnung: 8mm
Betriebstemperatur: -30...60°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: PVC
Durchmesser der Öffnung: 5,5mm
Länge: 47mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Knickschutztülle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,31*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,26142*
€ 0,31142*
26 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,26376*
€ 0,31376*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,32*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,277*
€ 0,924*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,924*
€ 1,09956
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,546*
€ 0,64974
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.