Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkbolzenschelle; Messing vernickelt; L. Gewinde: 5,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkbolzenschelle; Messing vernickelt; L. Gewinde: 5,5mm
Gelenkbolzenschelle; Messing vernickelt; L. Gewinde: 5,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1143120050
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.143.1200.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
gelenkbolzen schellen
Hersteller: HUMMEL
Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Gewindelänge: 5,5mm
Stopfbuchsengewinde: M12
Kabel Zubehör-Typ: gelenkbolzenschelle
Leitungsaußendurchmesser: 5...7,5mm
Gewinde-Art: metrisch
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.