Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 22AWG; PVC; 300V; 30,5m; 100ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 22AWG; PVC; 300V; 30,5m; 100ft
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 22AWG; PVC; 300V; 30,5m; 100ft
Artikel-Nr.:
     2805-HUKIT20-NC032
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     HUKIT20 NC032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Setinhalt: Zange seitlich zum Abisolieren
Entspricht Norm: UL 1007;UL 1569;CSA TR 64
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau;grün;rot;schwarz;weiß
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: Forschungs- und Entwicklungslabor;Werkstatt
Leitungsaußendurchmesser: 1,65mm
Anzahl im Set/Package: 5Rll.
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,12*
€ 169,05*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 131,80*
€ 179,77*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 165,63*
€ 220,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,77*
€ 213,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,02*
€ 205,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,19*
€ 185,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,66*
€ 181,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,34*
€ 176,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,80*
€ 156,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
LC162 BK088
ab € 57,42*
Zubehör
Alpha Wire
P1053 BK005
ab € 27,55*
Zubehör
Alpha Wire
P1052 BK003
ab € 0,47*
Zubehör
Alpha Wire
1234 SV005
ab € 254,35*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.