Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 1210; orange/grün; 3,2x2,7x1,1mm; 170°; 2,2÷2,6/2,2÷2,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 1210; orange/grün; 3,2x2,7x1,1mm; 170°; 2,2÷2,6/2,2÷2,6V
LED; SMD; 1210; orange/grün; 3,2x2,7x1,1mm; 170°; 2,2÷2,6/2,2÷2,6V
Artikel-Nr.:
     2805-HSMF-C157
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HSMF-C157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: BROADCOM (AVAGO)
Montage: SMD
Gehäuse: 1210
Leistung: 65/65mW
Betriebsspannung: 2,2...2,6/2,2...2,6V
LED-Farbdioden: orange/grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 572nm;604nm
Diodenlinse: diffus
Helligkeit der Farbe grün: 4...15mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 170°
LED Diodenausführung: zweifarbig
Abmessungen: 3,2x2,7x1,1mm
Helligkeit der Farbe orange: 2,5...8mcd
Front: flach
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,146*
€ 0,336*
2 Tage
30935
5
€ 14,99*
ab € 0,131*
€ 0,805*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,77*
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,64*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.