Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: abschirmend; X: 191mm; Y: 280mm; Z: 68mm; Aluminium; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-HM1457U2802EBK
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1457U2802EBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: abschirmend
Größe Y: 280mm
Größe X: 191mm
Größe Z: 68mm
Plattenfarbe: schwarz
Gehäuseserie: 1457U-EMI
Gehäuseanwendung: für elektronische Geräte empfindlich auf elektromagnetische Störungen
Gehäusebeschreibung: EMI/RFI Abschirmung;zwei Paneele mit leitfähigen Dichtungen EMI / RFI
Ausführung: mit Halterung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 77,72*
€ 100,20*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,81*
€ 102,59*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 65,99*
€ 104,07*
Frei Haus
ab € 80,31*
€ 126,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1457UEPF-10
ab € 355,04*
Zubehör
Hammond
1457UEPF
ab € 72,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.