Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1457U2802EBK GEHÄUSE, EMI/RFI, ALUMINIUM, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3817541
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1457U2802EBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Produktpalette: 1457-EMI
  • Außenhöhe - imperial: 2.68 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 191.01 mm
  • Außentiefe - metrisch: 279.91 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Konfigurierbar: Ja
  • Gehäusetyp: EMI/RFI-Kasten
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 7.52 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 11.02 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 68.07 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminium, stranggepresst
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hammond, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1457U2802EBK, 3817541, 381-7541
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 66,91*
    € 102,13*
    € 5,90*
    ab € 65,83*
    € 103,60*
    Frei Haus
    ab € 84,40*
    € 112,46*
    Frei Haus
    ab € 80,42*
    € 125,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 102,13*
    € 121,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 100,17*
    € 119,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 88,57*
    € 105,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 77,90*
    € 92,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 66,91*
    € 79,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1457UEPF-10
    ab € 352,41*
    Zubehör
    Hammond
    1457UEPF
    ab € 72,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.