Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 66mm; Y: 121mm; Z: 40mm; mit Halterung; ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 66mm; Y: 121mm; Z: 40mm; mit Halterung; ABS
Gehäuse: universell; X: 66mm; Y: 121mm; Z: 40mm; mit Halterung; ABS
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1591XXCSFLBK
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1591XXCSFLBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 121mm
Größe X: 66mm
Größe Z: 40mm
Gehäuseserie: 1591XXS
Ausführung: mit Halterung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,58*
€ 5,41*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,43*
€ 6,55*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,90*
€ 7,57*
€ 8,95*
ab € 4,23*
€ 7,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1591Z6
ab € 2,74*
Zubehör
Hammond
1591MS100
ab € 6,93*
Zubehör
Hammond
1591MS100BK
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.