Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 51mm; Y: 100mm; Z: 25mm; 1591; ABS; blau; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 51mm; Y: 100mm; Z: 25mm; 1591; ABS; blau; IP54
Gehäuse: universell; X: 51mm; Y: 100mm; Z: 25mm; 1591; ABS; blau; IP54
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1591XXATBU
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1591XXATBU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: blau
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 100mm
Größe X: 51mm
Größe Z: 25mm
Gehäuseserie: 1591
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,16*
€ 4,95*
€ 6,90*
ab € 3,30*
€ 4,96*
€ 8,95*
ab € 4,26*
€ 6,53*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,39*
€ 6,87*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 10,57*
€ 15,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.