Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1591 ABS Universal-Gehäuse Außenmaß 99 x 20 x 51mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2287325
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1591XXATBU
EAN/GTIN:
     0623980137308
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 99 mm
Höhe Außen = 20 mm
Breite Außen = 51 mm
Abmessungen Außen = 99 x 20 x 51mm
Schutzart = IP54
Mit Flansch = Nein
Serie = 1591

Die Hammond Serie 1591XX ist ein Mehrzweckgehäuse, das sich ideal für die horizontale Montage von Leiterplatten eignet. Die robuste Nut LID-zu-Kastenkonstruktion bietet Schutz vor dem Eindringen von Staub und SpritzwasserSchutzart IP54 Material, das für das Gehäuse aus ABS-Kunststoff verwendet wird
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
99 mm
Höhe Außen:
20 mm
Breite Außen:
51 mm
Abmessungen Außen:
99 x 20 x 51mm
Schutzart:
IP54
Mit Flansch:
Nein
Serie:
1591
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, abs kunststoffgehäuse, 2287325, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1591XXATBU, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,16*
€ 4,95*
€ 6,90*
ab € 3,30*
€ 4,96*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,26*
€ 6,53*
€ 5,90*
ab € 3,39*
€ 6,87*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 10,57*
€ 15,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.