Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 120mm; Y: 188mm; Z: 56mm; mit Halterung; 1590


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 120mm; Y: 188mm; Z: 56mm; mit Halterung; 1590
Gehäuse: universell; X: 120mm; Y: 188mm; Z: 56mm; mit Halterung; 1590
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1590DFBK
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590DFBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 188mm
Größe X: 120mm
Größe Z: 56mm
Deckelfarben: schwarz
Gehäuseserie: 1590
Setinhalt: 4 Einlassschrauben
Verschlussart: geschraubt
Ausführung: mit Halterung
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 31,44*
€ 46,43*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 27,01*
€ 49,37*
€ 8,95*
ab € 35,20*
€ 50,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.