Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1590 Aluminium Gehäuse Außenmaß 188 x 188 x 56mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2333211
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590DFBK
EAN/GTIN:
     0623980536965
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Länge Außen = 188 mm
Höhe Außen = 56 mm
Breite Außen = 120 mm
Abmessungen Außen = 188 x 188 x 56mm
Schutzart = IP54
Mit Flansch = Ja
Abgeschirmt = Ja
Serie = 1590
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Länge Außen:
188 mm
Höhe Außen:
56 mm
Breite Außen:
120 mm
Abmessungen Außen:
188 x 188 x 56mm
Schutzart:
IP54
Mit Flansch:
Ja
Abgeschirmt:
Ja
Serie:
1590
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, 2333211, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1590DFBK, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 31,85*
€ 49,59*
€ 5,90*
ab € 27,17*
€ 49,61*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,38*
€ 61,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.