Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 30mm; Y: 65mm; Z: 15mm; 1551 MINI; ABS; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 30mm; Y: 65mm; Z: 15mm; 1551 MINI; ABS; IP54
Gehäuse: universell; X: 30mm; Y: 65mm; Z: 15mm; 1551 MINI; ABS; IP54
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1551CCLR
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1551CCLR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: halbtransparent
Dichtheitsklasse: IP54
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 65mm
Größe X: 30mm
Größe Z: 15mm
Gehäuseserie: 1551 MINI
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 2,78*
€ 4,88*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 4,91*
2 Tage
2
1
€ 14,99*
ab € 2,52*
€ 5,18*
1
€ 8,95*
ab € 3,66*
€ 6,08*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.