Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1551CCLR GEHÄUSE, LEITERPLATTE, ABS, TRANSPARENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2800906
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1551CCLR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Produktpalette: 1551MINI
  • Außenhöhe - imperial: 0.61 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 30 mm
  • Außentiefe - metrisch: 65 mm
  • Gehäusefarbe: Transparent
  • Gehäusetyp: Leiterplattengehäuse
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 1.18 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.56 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 15.5 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse weiß, Gehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1551CCLR, 2800906, 280-0906
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 6,90*
    ab € 2,78*
    € 4,87*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,52*
    € 4,90*
    Lager 139
    2
    1
    € 14,99*
    ab € 2,52*
    € 5,17*
    1
    € 8,95*
    ab € 3,65*
    € 6,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,17*
    € 6,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.