Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: mit Platten; belüftet; 1458; X: 203mm; Y: 203mm; Z: 127mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: mit Platten; belüftet; 1458; X: 203mm; Y: 203mm; Z: 127mm
Gehäuse: mit Platten; belüftet; 1458; X: 203mm; Y: 203mm; Z: 127mm
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1458VD5B
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1458VD5B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Instrumentengehäuse
hammond instrumentengehäuse
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Stahlblech
Gehäusefarbe: blau
Gehäuse-Typ: mit Platten
Größe Y: 203mm
Größe X: 203mm
Größe Z: 127mm
Plattenfarbe: schwarz;hellgrau
Gehäuseserie: 1458
Verschlussart: geschraubt
Ausführung: belüftet
Plattenmaterial: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: instrumentengehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 69,99*
€ 90,29*
Frei Haus
ab € 67,97*
€ 90,31*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 56,24*
€ 91,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.