Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond, Stahl-Gehäuse, Blau, Aluminium / Stahl, 203 x 203 x 127mm, 1458


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2777539
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1458VD5B
EAN/GTIN:
     0623980306131
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Instrumentengehäuse
hammond instrumentengehäuse
Gehäusematerial = Aluminium, Stahl
Länge Außen = 203 mm
Breite Außen = 203 mm
Höhe Außen = 127 mm
Abmessungen Außen = 203 x 203 x 127mm
Farbe = Blau
Serie = 1458
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminium, Stahl
Länge Außen:
203 mm
Breite Außen:
203 mm
Höhe Außen:
127 mm
Abmessungen Außen:
203 x 203 x 127mm
Farbe:
Blau
Serie:
1458
Weitere Suchbegriffe: instrumentengehäuse, 2777539, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Instrumenten-Gehäuse, Hammond, 1458VD5B, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Instrument Cases
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 69,86*
€ 89,90*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 67,84*
€ 89,93*
€ 5,90*
ab € 55,36*
€ 90,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.