Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: mit Platten; belüftet; 1458; X: 152mm; Y: 152mm; Z: 102mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: mit Platten; belüftet; 1458; X: 152mm; Y: 152mm; Z: 102mm
Gehäuse: mit Platten; belüftet; 1458; X: 152mm; Y: 152mm; Z: 102mm
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1458VC4
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1458VC4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Instrumentengehäuse
hammond instrumentengehäuse
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Stahlblech
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: mit Platten
Größe Y: 152mm
Größe X: 152mm
Größe Z: 102mm
Plattenfarbe: schwarz;hellgrau
Gehäuseserie: 1458
Verschlussart: geschraubt
Ausführung: belüftet
Plattenmaterial: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: instrumentengehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 52,38*
€ 68,49*
€ 8,95*
ab € 51,01*
€ 68,52*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 41,12*
€ 73,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.