Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond, Stahl-Gehäuse, Schwarz, Aluminium / Stahl, 152 x 152 x 102mm, 1458


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2777532
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1458VC4
EAN/GTIN:
     0623980306063
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Instrumentengehäuse
hammond instrumentengehäuse
Gehäusematerial = Aluminium, Stahl
Länge Außen = 152 mm
Breite Außen = 152 mm
Höhe Außen = 102 mm
Abmessungen Außen = 152 x 152 x 102mm
Farbe = Schwarz
Serie = 1458
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminium, Stahl
Länge Außen:
152 mm
Breite Außen:
152 mm
Höhe Außen:
102 mm
Abmessungen Außen:
152 x 152 x 102mm
Farbe:
Schwarz
Serie:
1458
Weitere Suchbegriffe: instrumentengehäuse, 2777532, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Instrumenten-Gehäuse, Hammond, 1458VC4, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Instrument Cases
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 52,18*
€ 68,91*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 50,79*
€ 68,94*
€ 5,90*
ab € 41,32*
€ 74,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.