Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: mit Platten; 1457; X: 59mm; Y: 80mm; Z: 31mm; Aluminium; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: mit Platten; 1457; X: 59mm; Y: 80mm; Z: 31mm; Aluminium; IP65
Gehäuse: mit Platten; 1457; X: 59mm; Y: 80mm; Z: 31mm; Aluminium; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1457C801
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1457C801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: naturfarben
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: mit Platten
Größe Y: 80mm
Größe X: 59mm
Größe Z: 31mm
Gehäuseserie: 1457
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,93*
€ 20,50*
€ 6,90*
ab € 14,38*
€ 20,51*
€ 8,95*
ab € 14,60*
€ 21,31*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 14,79*
€ 28,14*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 21,56*
€ 36,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
21101-705
ab € 12,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.