Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1457C801 GEHÄUSE, ALUMINIUM, IP65, STRANGGEPR.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1877330
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1457C801
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Außenbreite - metrisch: 59 mm
  • Außentiefe - metrisch: 30.9 mm
  • Gehäusefarbe: Transparent
  • Konfigurierbar: Ja
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP65
  • Produktpalette: 1457
  • Außenhöhe - imperial: 3.15 Zoll
  • Außenbreite - Zoll: 2.32 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.22 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 80 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminium, stranggepresst
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1457C801, 1877330, 187-7330
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 14,47*
    € 21,16*
    € 6,90*
    ab € 14,93*
    € 21,17*
    € 8,95*
    ab € 14,54*
    € 21,21*
    € 5,90*
    ab € 14,69*
    € 27,85*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 21,57*
    € 36,56*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,56*
    € 43,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,47*
    € 42,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,58*
    € 38,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,98*
    € 34,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,69*
    € 31,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,96*
    € 29,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,57*
    € 25,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    nVent Schroff
    21101-705
    ab € 12,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.