Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; 1456; X: 102mm; Y: 140mm; Z: 51mm; Aluminium; blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; 1456; X: 102mm; Y: 140mm; Z: 51mm; Aluminium; blau
Gehäuse: Pult; 1456; X: 102mm; Y: 140mm; Z: 51mm; Aluminium; blau
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1456CE2WHBU
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1456CE2WHBU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse hammond
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: blau
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 140mm
Größe X: 102mm
Größe Z: 51mm
Deckelfarben: hellgrau
Gehäuseserie: 1456
Verschlussart: geschraubt
Plattenmaterial: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 21,37*
€ 34,53*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 19,41*
€ 34,56*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 24,86*
€ 42,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4840.2200
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.