Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1456CE2WHBU KONSOLE, ALUMINIUM, BLAU/GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3537006
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1456CE2WHBU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse hammond
Produktpalette: 1456
  • Außenhöhe - imperial: 2.01 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 102 mm
  • Außentiefe - metrisch: 140 mm
  • Gehäusefarbe: Beige, Blau
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: Instrument
  • IP-Schutzart: IP31
  • Außenbreite - Zoll: 4.02 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 5.51 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 51 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminium
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1456CE2WHBU, 3537006, 353-7006
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 20,94*
    € 32,37*
    € 5,90*
    ab € 19,84*
    € 34,54*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 24,69*
    € 42,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,06*
    € 50,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,27*
    € 47,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,26*
    € 44,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,33*
    € 40,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,54*
    € 33,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,69*
    € 29,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    4840.2200
    ab € 0,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.