Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: mit Platten; 1455; X: 54mm; Y: 80mm; Z: 23mm; Aluminium; rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: mit Platten; 1455; X: 54mm; Y: 80mm; Z: 23mm; Aluminium; rot
Gehäuse: mit Platten; 1455; X: 54mm; Y: 80mm; Z: 23mm; Aluminium; rot
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1455C802RD
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455C802RD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: rot
Gehäuse-Typ: mit Platten
Größe Y: 80mm
Größe X: 54mm
Größe Z: 23mm
Plattenfarbe: schwarz
Gehäuseserie: 1455
Plattenmaterial: ABS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,70*
€ 15,67*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,52*
€ 16,44*
€ 8,95*
ab € 10,37*
€ 18,47*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 13,30*
€ 23,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hammond
1455C802
ab € 6,01*
Ähnlich
Hammond
1455C802BK
ab € 7,23*
Ähnlich
Hammond
1455C802BU
ab € 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.