Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1455C802BK 1455C802BK Profil-Gehäuse 80 x 54 x 23 Aluminium Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammond
Hammond
Artikel-Nr.:
     1039H-940910161629
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455C802BK
EAN/GTIN:
     4016138241440
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
hammond alugehäuse
alugehäuse
Hammond Electronics 1455C802BK 1455C802BK Profil-Gehäuse 80 x 54 x 23 Aluminium Schwarz 1St.

(L x B x H) 80 x 54 x 23 mm

Robustes Aluminium-Profil-Gehäuse bestehend aus blank eloxiertem Strangprofil mit zwei schwarzen Abschlusskappen aus ABS. Sehr gute EMV-Dämpfungswerte. Führungsnuten für den Einschub von Platinen (max. Stärke 1,5 mm) vorhanden. Abdeckkappen mit Befestigungsschrauben.

Kategorie: Profil-Gehäuse
Material: Aluminium
Herstellerfarbe: Schwarz
Länge bzw. Tiefe: 80 mm
Breite: 54 mm
Höhe: 23 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: 1455C802BK
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Profil-Gehäuse
Länge (Tiefe): 80 mm
Hersteller-Nr.: 1455C802BK
EAN: 4016138241440
Kappe Kunststoff
Befestigung Metall (glänzend Schwarz)

Lieferumfang: Gehäuseprofil, 2 Abdeckkappen, Montageschrauben.

Weitere Suchbegriffe: Hammond Electronics, 1455C802BK, 773-3047
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,47*
€ 9,92*
€ 4,00*
ab € 8,64*
€ 14,03*
€ 5,90*
ab € 7,23*
€ 14,13*
€ 8,95*
ab € 8,91*
€ 15,89*
Lager 1039
59
€ 6,99*
ab € 20,73*
€ 28,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1455MS100BK
ab € 7,61*
Zubehör
Hammond
1551ATS100
ab € 6,82*
Zubehör
Hammond
1455MS100
ab € 7,22*
Zubehör
Schurter
4840.2200
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.