Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Gehäusesockel; X: 102mm; Y: 203mm; Z: 25mm; 1444; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Gehäusesockel; X: 102mm; Y: 203mm; Z: 25mm; 1444; Aluminium
Gehäuse: Gehäusesockel; X: 102mm; Y: 203mm; Z: 25mm; 1444; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1444-9
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1444-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: naturfarben
Gehäuse-Typ: Gehäusesockel
Größe Y: 203mm
Größe X: 102mm
Größe Z: 25mm
Deckelfarben: naturfarben
Gehäuseserie: 1444
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,17*
€ 12,93*
€ 8,95*
ab € 12,13*
€ 13,86*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7,57*
€ 14,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.