| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2566268 Herst.-Nr.: 1444-9 EAN/GTIN: 0623980497808 |
| |
|
| | |
| Gehäusematerial = Aluminium Bereich = 1444 Höhe Außen = 203,2 mm Breite Außen = 101,6 mm Abmessungen Außen = 8 x 4 x 1Zoll Weitere Informationen: | | Gehäusematerial: | Aluminium | Bereich: | 1444 | Höhe Außen: | 203,2 mm | Breite Außen: | 101,6 mm | Abmessungen Außen: | 8 x 4 x 1Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, 2566268, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 14449, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,86* | € 14,68* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,55* | € 14,71* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 12,50* | € 18,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|