Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 178mm; Y: 305mm; Z: 102mm; 1412; Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 178mm; Y: 305mm; Z: 102mm; 1412; Stahl
Gehäuse: universell; X: 178mm; Y: 305mm; Z: 102mm; 1412; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1412X
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1412X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Instrumentengehäuse
Universalgehäuse
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Stahl
Gehäusefarbe: naturfarben
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 305mm
Größe X: 178mm
Größe Z: 102mm
Gehäuseserie: 1412
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 25,31*
€ 38,34*
€ 8,95*
ab € 27,34*
€ 38,36*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 22,81*
€ 42,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.