Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1411-1412 Aluminium Gehäuse Grau Außenmaß 305 x 178 x 102mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2777398
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1412X
EAN/GTIN:
     0623980000299
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Instrumentengehäuse
Universalgehäuse
Gehäusematerial = Aluminium, Stahl
Länge Außen = 305 mm
Höhe Außen = 102 mm
Breite Außen = 178 mm
Abmessungen Außen = 305 x 178 x 102mm
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Mit Flansch = Ja
Serie = 1411-1412
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminium, Stahl
Länge Außen:
305 mm
Höhe Außen:
102 mm
Breite Außen:
178 mm
Abmessungen Außen:
305 x 178 x 102mm
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Mit Flansch:
Ja
Serie:
1411-1412
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hammond, universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, 2777398, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1412X, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 25,46*
€ 38,54*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,24*
€ 38,56*
€ 5,90*
ab € 22,63*
€ 42,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.