Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 152mm; Y: 254mm; Z: 89mm; mit Halterung; 1411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 152mm; Y: 254mm; Z: 89mm; mit Halterung; 1411
Gehäuse: universell; X: 152mm; Y: 254mm; Z: 89mm; mit Halterung; 1411
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1411FBUBK
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1411FBUBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 254mm
Größe X: 152mm
Größe Z: 89mm
Gehäuseserie: 1411
Ausführung: mit Halterung
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 29,73*
€ 46,22*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 27,52*
€ 46,25*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 26,21*
€ 47,84*
€ 8,95*
ab € 39,32*
€ 53,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.