Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1411FBUBK GEHÄUSE, ALLZWECKGEHÄUSE, ALU, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2904304
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1411FBUBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Produktpalette: 1411
  • Außenhöhe - imperial: 3.52 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 152.04 mm
  • Außentiefe - metrisch: 253.64 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP32
  • Außenbreite - Zoll: 5.99 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 9.99 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 89.48 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminium
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1411FBUBK, 2904304, 290-4304
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 29,73*
    € 46,22*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 27,52*
    € 46,25*
    € 5,90*
    ab € 26,21*
    € 47,84*
    € 8,95*
    ab € 39,32*
    € 53,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,25*
    € 55,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,44*
    € 54,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,08*
    € 50,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,62*
    € 43,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,91*
    € 37,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,52*
    € 32,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.