Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; 5mm; Anz.Dioden: 1; grün; 2mA; Linse: diffus,grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-HLMP-4740-A00B2
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HLMP-4740-A00B2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hersteller: BROADCOM (AVAGO)
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,9...2,2V DC
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: grün
Wellenlänge λd: 569nm
Diodenlinse: diffus;grün
Helligkeit: 1...2,3mcd
LED Diodenstrom: 2mA
Leuchtwinkel: 50°
Anzahl Dioden: 1
LED Diodenausführung: im Gehäuse
Front: gewölbt
Dioden-Typ: LED
Weitere Suchbegriffe: led array grün, led array
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 1,99*
2 Tage
8418
€ 14,99*
ab € 0,586*
€ 2,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
HLMP-5029
€ 14,93*
Zubehör
Multicomp
CLF280GTP
€ 1,786*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 1K2
€ 0,07055*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 1K8
€ 0,07166*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 2K2
€ 0,07353*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 470R
€ 0,07229*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.