Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Größe: 76; Glasfaser; L: 30m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Größe: 76; Glasfaser; L: 30m
Elektroisolierender Schlauch; Größe: 76; Glasfaser; L: 30m
Artikel-Nr.:
     2805-HIPROJIND-R-76-30
Hersteller:
     Anamet
Herst.-Nr.:
     336.876.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Hersteller: ANAMET EUROPE
Betriebstemperatur: -55...260°C
Material: Glasfaser
Länge: 30m
Außendurchmesser: 82mm
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Schmiermitteln;Temperatur
Korpusfarbe: rot
Beschichtungsmaterial: Silikonkautschuk
Größe: HJ-I-48
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Eigenschaften des Kabelzubehörs: halogenfrei;geringe Rauchemission
Anwendung der Kabelzubehörteile: Schutzrohr
Herstellerserie: HIPROJACKET INDUSTRIAL
Rohrgröße: 76
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.958,7102*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 65,29034* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.367,8001*
€ 2.817,68212
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.325,5502*
€ 2.767,40474
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.118,9102*
€ 2.521,50314
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.976,7102*
€ 2.352,28514
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.958,7102*
€ 2.330,86514
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.