Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Größe: 44; Glasfaser; L: 15m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Größe: 44; Glasfaser; L: 15m
Elektroisolierender Schlauch; Größe: 44; Glasfaser; L: 15m
Artikel-Nr.:
     2805-HIPROJ-A-R-44-15
Hersteller:
     Anamet
Herst.-Nr.:
     336.044.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Hersteller: ANAMET EUROPE
Betriebstemperatur: -55...260°C
Material: Glasfaser
Länge: 15m
Entspricht Norm: EN 45545-2;NF F 16-101;DIN 5510-2;NF EN ISO 11925-2;S4/SR2/ST2;UNI CEI 11170-3
Außendurchmesser: 50mm
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Schmiermitteln;Temperatur
Korpusfarbe: rot
Beschichtungsmaterial: Silikonkautschuk
Größe: HJ-28
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Eigenschaften des Kabelzubehörs: halogenfrei;geringe Rauchemission
Anwendung der Kabelzubehörteile: Schutzrohr
Herstellerserie: HIPROJACKET AERO
Rohrgröße: 44
Handelsname: ANACONDA SEALTITE
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 36,13667*
€ 40,78667*
Lager 2805
15
€ 5,90*
ab € 32,04*
€ 40,82*
15
Frei Haus
ab € 36,32534*
€ 41,19534*
25 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 37,24*
€ 42,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 40,82*
€ 48,58
pro Meter
ab 30 Meter
€ 40,13*
€ 47,75
pro Meter
ab 75 Meter
€ 35,99*
€ 42,83
pro Meter
ab 150 Meter
€ 33,35*
€ 39,69
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 32,04*
€ 38,13
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 32,04* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 612,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.