Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Größe: 38; Glasfaser; L: 15m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Größe: 38; Glasfaser; L: 15m
Elektroisolierender Schlauch; Größe: 38; Glasfaser; L: 15m
Artikel-Nr.:
     2805-HIPROJ-A-R-38-15
Hersteller:
     Anamet
Herst.-Nr.:
     336.038.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Hersteller: ANAMET EUROPE
Betriebstemperatur: -55...260°C
Material: Glasfaser
Länge: 15m
Entspricht Norm: EN 45545-2;NF F 16-101;DIN 5510-2;NF EN ISO 11925-2;S4/SR2/ST2;UNI CEI 11170-3
Außendurchmesser: 44mm
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Schmiermitteln;Temperatur
Korpusfarbe: rot
Beschichtungsmaterial: Silikonkautschuk
Größe: HJ-24
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Eigenschaften des Kabelzubehörs: halogenfrei;geringe Rauchemission
Anwendung der Kabelzubehörteile: Schutzrohr
Herstellerserie: HIPROJACKET AERO
Rohrgröße: 38
Handelsname: ANACONDA SEALTITE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 414,70005*
€ 486,00015*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 367,95*
€ 486,5901*
Frei Haus
ab € 418,93005*
€ 490,83015*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 486,5901*
€ 579,04222
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 475,3701*
€ 565,69042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 427,17*
€ 508,3323
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 393,1701*
€ 467,87242
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 367,95*
€ 437,8605
pro Packung
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 24,53* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.