| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-HH-RGBWOK-5050GWAA Herst.-Nr.: HH-SRGBW96F012-5050-24 WHITE PCB IP65 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: WISVA OPTOELECTRONICS Montage: SMD Gehäuse: 5050 Dichtheitsklasse: IP65 Betriebsspannung: 24V Breite: 12mm LED-Farbdioden: RGBW Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB Modul-Typ: LED-Band LED-Dioden Eigenschaften: im Gel Anzahl der LEDs auf Meter: 96 Helligkeit der Farbe grün: 1728lm/m Helligkeit der Farbe rot: 1728lm/m Helligkeit der Farbe blau: 1728lm/m Max. Leistung je Meter: 23W/m Schnittbereich: 125mm Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | lamps: | lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households | WISVA: | WISVA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |