Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; kaltweiß; 2216; 24V; LED/m: 280; 10mm; weiße PCB; IP20


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LED-Band; kaltweiß; 2216; 24V; LED/m: 280; 10mm; weiße PCB; IP20
LED-Band; kaltweiß; 2216; 24V; LED/m: 280; 10mm; weiße PCB; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-HH-50KZI-2216GWNB
Hersteller:
     WISVA OPTOELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     HH-S280F010-2216-24 CW WHITE PCB IP20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: WISVA OPTOELECTRONICS
Montage: SMD
Gehäuse: 2216
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 24V
Breite: 10mm
Entspricht Norm: UL
LED-Farbdioden: kaltweiß
Farbtemperatur: 5000K
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Schutz
Min. Farbwiedergabeindex: 90
Anzahl der LEDs auf Meter: 280
Helligkeit: 1440lm/m
Max. Leistung je Meter: 16W/m
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
WISVA:
WISVA
Weitere Suchbegriffe: LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, led array
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,76*
€ 11,61
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,67*
€ 11,51
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,56*
€ 10,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,36*
€ 9,95
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,77*
€ 9,25
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,13*
€ 7,29
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.