Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; kaltweiß; 3528; 24V; LED/m: 240; 10mm; weiße PCB; IP20


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LED-Band; kaltweiß; 3528; 24V; LED/m: 240; 10mm; weiße PCB; IP20
LED-Band; kaltweiß; 3528; 24V; LED/m: 240; 10mm; weiße PCB; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-HH-50KYI-3528GWNA
Hersteller:
     WISVA OPTOELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     HH-S240F010-3528-24 CW WHITE PCB IP20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: WISVA OPTOELECTRONICS
Montage: SMD
Gehäuse: 3528
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 24V
Breite: 10mm
Entspricht Norm: UL
LED-Farbdioden: kaltweiß
Farbtemperatur: 5000K
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Schutz
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Anzahl der LEDs auf Meter: 240
Helligkeit: 1120lm/m
Max. Leistung je Meter: 16W/m
Schnittbereich: 25mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
WISVA:
WISVA
Weitere Suchbegriffe: LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, led array
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,94*
€ 9,45
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,72*
€ 8,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,41*
€ 7,63
pro Meter
ab 15 Meter
€ 6,22*
€ 7,40
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,87*
€ 6,99
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,52*
€ 6,57
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,50*
€ 5,36
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.