Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; kaltweiß; 2835; 24V; LED/m: 168; 5mm; weiße PCB; IP65; 8W/m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LED-Band; kaltweiß; 2835; 24V; LED/m: 168; 5mm; weiße PCB; IP65; 8W/m
LED-Band; kaltweiß; 2835; 24V; LED/m: 168; 5mm; weiße PCB; IP65; 8W/m
Artikel-Nr.:
     2805-HH-50KVC-2835GWAA
Hersteller:
     WISVA OPTOELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     HH-S168F005-2835-24 CW WHITE PCB IP65A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: WISVA OPTOELECTRONICS
Montage: SMD
Gehäuse: 2835
Dichtheitsklasse: IP65
Betriebsspannung: 24V
Breite: 5mm
Entspricht Norm: UL
LED-Farbdioden: kaltweiß
Farbtemperatur: 5000K
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: im Gel
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Anzahl der LEDs auf Meter: 168
Helligkeit: 640lm/m
Max. Leistung je Meter: 8W/m
Schnittbereich: 41,7mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
WISVA:
WISVA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,64*
€ 9,09
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,48*
€ 7,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,33*
€ 7,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,89*
€ 7,01
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,04*
€ 6,00
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,80*
€ 5,71
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,27*
€ 5,08
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,44*
€ 4,09
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.