Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; kaltweiß; 3014; 24V; LED/m: 120; 6mm; IP20; 7,6W/m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LED-Band; kaltweiß; 3014; 24V; LED/m: 120; 6mm; IP20; 7,6W/m
LED-Band; kaltweiß; 3014; 24V; LED/m: 120; 6mm; IP20; 7,6W/m
Artikel-Nr.:
     2805-HH-50KTE-3014GWNA
Hersteller:
     WISVA OPTOELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     HH-S120F006-3014-24 CW WHITE PCB IP20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: WISVA OPTOELECTRONICS
Montage: SMD
Gehäuse: 3014
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 24V
Breite: 6mm
Anzahl Pole: 2
Entspricht Norm: UL
LED-Farbdioden: kaltweiß
Farbtemperatur: 5000K
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB;seitliche Lichtemission
Ausführung: abgewinkelt
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Schutz
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Anzahl der LEDs auf Meter: 120
Helligkeit: 600lm/m
Max. Leistung je Meter: 7,6W/m
Schnittbereich: 50mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
WISVA:
WISVA
Weitere Suchbegriffe: LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, led array
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,39*
€ 8,79
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,20*
€ 7,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,04*
€ 7,19
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,63*
€ 6,70
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,53*
€ 6,58
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,29*
€ 6,30
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,18*
€ 4,97
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.