Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; warmweiß; 3014; 24V; LED/m: 120; 6mm; weiße PCB; IP20


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LED-Band; warmweiß; 3014; 24V; LED/m: 120; 6mm; weiße PCB; IP20
LED-Band; warmweiß; 3014; 24V; LED/m: 120; 6mm; weiße PCB; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-HH-30KTE-3014GWNA
Hersteller:
     WISVA OPTOELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     HH-S120F006-3014-24 WW WHITE PCB IP20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: WISVA OPTOELECTRONICS
Montage: SMD
Gehäuse: 3014
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 24V
Breite: 6mm
Anzahl Pole: 2
Entspricht Norm: UL
LED-Farbdioden: warmweiß
Farbtemperatur: 3000K
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Ausführung: abgewinkelt
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Schutz
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Anzahl der LEDs auf Meter: 120
Helligkeit: 600lm/m
Max. Leistung je Meter: 7,6W/m
Schnittbereich: 50mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
WISVA:
WISVA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,07*
€ 9,60
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,96*
€ 8,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,78*
€ 8,07
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,32*
€ 7,52
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,96*
€ 7,09
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,81*
€ 5,72
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.