Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COB-LED-Streifen; warmweiß; 12V; LED/m: 528; 10mm; IP65; 10W/m


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HH-30KI-528FAA-COB
Hersteller:
     WISVA OPTOELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     HH-SWW528F210W12-COB IP65
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: WISVA OPTOELECTRONICS
Montage: SMD
Dichtheitsklasse: IP65
Betriebsspannung: 12V
Breite: 10mm
Entspricht Norm: UL
LED-Farbdioden: warmweiß
Farbtemperatur: 3000K
Ausführung: biegbar
Modul-Typ: COB-LED-Streifen
LED-Dioden Eigenschaften: in Hülle
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Anzahl der LEDs auf Meter: 528
Max. Leistung je Meter: 10W/m
Schnittbereich: 22,73mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
WISVA:
WISVA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 5,148* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,89*
€ 54,6091
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,70*
€ 52,003
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 36,05*
€ 42,8995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,69*
€ 41,2811
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,61*
€ 39,9959
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,56*
€ 36,3664
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,74*
€ 30,6306
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.