Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COB-LED-Streifen; warmweiß/kaltweiß; 24V; LED/m: 560; 10mm; IP20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
COB-LED-Streifen; warmweiß/kaltweiß; 24V; LED/m: 560; 10mm; IP20
COB-LED-Streifen; warmweiß/kaltweiß; 24V; LED/m: 560; 10mm; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-HH-3065K-560FN-COB
Hersteller:
     WISVA OPTOELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     HH-SWWW560F010W24-COB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: WISVA OPTOELECTRONICS
Montage: SMD
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 24V
Breite: 10mm
LED-Farbdioden: warmweiß/kaltweiß
Farbtemperatur: 3000/6500K
Ausführung: biegbar
Modul-Typ: COB-LED-Streifen
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Schutz
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Anzahl der LEDs auf Meter: 560
Helligkeit: 80...105lm/m
Max. Leistung je Meter: 8W/m
Schnittbereich: 50mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
WISVA:
WISVA
Weitere Suchbegriffe: led streifen 6000k, led streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 5,102* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,05*
€ 53,6095
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,99*
€ 51,1581
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 36,31*
€ 43,2089
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,89*
€ 41,5191
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,58*
€ 39,9602
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,73*
€ 35,3787
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,51*
€ 30,3569
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.