Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzrohr; Größe: 28; Polypropylen; schwarz; -20÷90°C; HelaGuard


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 50 m
Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 50 m
Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 50 m
Artikel-Nr.:
     2805-HG-PP28-PP-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...90°C
Dichtheitsklasse: IP66
Material: Polypropylen
Innendurchmesser: 22,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Schutzrohr
Eigenschaften des Kabelzubehörs: elastisch
Herstellerserie: HelaGuard
Packungsinhalt: 50m
Rohrgröße: 28
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,0982*
€ 1,4082*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 1,41*
50
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,44*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 1,61*
Lager 2805
50
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 1,75*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,75*
€ 2,08
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,45*
€ 1,73
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,13* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 87,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,13*
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 45,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.