Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzrohr; Größe: 16; Polyamid; schwarz; -40÷120°C; dünnwandig


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Schutzrohr; Größe: 16; Polyamid; schwarz; -40÷120°C; dünnwandig
Schutzrohr; Größe: 16; Polyamid; schwarz; -40÷120°C; dünnwandig
Artikel-Nr.:
     2805-HG-LW16-PA6-BK-50M
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11203
EAN/GTIN:
     4031026302423
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...120°C
Material: Polyamid
Innendurchmesser: 12mm
Kabel Zubehör-Typ: Schutzrohr
Ausführung: dünnwandig
Herstellerserie: HelaGuard
Biegeradius: 35mm
Packungsinhalt: 50m
Rohrgröße: 16
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,9082*
€ 1,1882*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,92*
€ 1,20*
50
Frei Haus
ab € 0,9356*
€ 1,2156*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,99*
€ 1,27*
Lager 2805
50
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,39*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,39*
€ 1,65
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,24*
€ 1,48
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 69,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 38,88*
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 47,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.