Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht; Sn99,3Cu0,7; 0,75mm; 0,5kg; bleifrei; Spule; 227÷229°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht; Sn99,3Cu0,7; 0,75mm; 0,5kg; bleifrei; Spule; 227÷229°C
Lötdraht; Sn99,3Cu0,7; 0,75mm; 0,5kg; bleifrei; Spule; 227÷229°C
Artikel-Nr.:
     2805-HF850SNCX07-075/05
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     TELECORE HF-850 SNCX PLUS 07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Hersteller: ALPHA
Durchmesser: 0,75mm
Entspricht Norm: J-STD-004B;J-STD-006B
Verpackungs-Art: Spule
Bindemittel-Typ: für weiches Löten
Schmelztemperatur: 227...229°C
Flussmittel-Art: Kolophonium;No Clean;halogenfrei;ROL0
Form: Lötdraht
Legierungszusammensetzung: Sn99,3Cu0,7
Flussmittelinhalt: 2,2%
Herstellerserie: TELECORE HF 850
Art des Bindemittels: bleifrei
Flussmittelrückstände: ja;nicht korrosiv;transparent
Bindemittelgewicht: 0,5kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.