Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht; Sn96,5Ag3Cu0,5; 0,5mm; 250g; bleifrei; Spule; 217÷221°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht; Sn96,5Ag3Cu0,5; 0,5mm; 250g; bleifrei; Spule; 217÷221°C
Lötdraht; Sn96,5Ag3Cu0,5; 0,5mm; 250g; bleifrei; Spule; 217÷221°C
Artikel-Nr.:
     2805-HF850SAC305-05/025
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     SAC305 TELECORE HF-850/122 0,5MM 250G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Hersteller: ALPHA
Durchmesser: 0,5mm
Entspricht Norm: J-STD-006B
Verpackungs-Art: Spule
Bindemittel-Typ: für weiches Löten
Schmelztemperatur: 217...221°C
Flussmittel-Art: Kolophonium;No Clean;halogenfrei;ROL0
Form: Lötdraht
Legierungszusammensetzung: Sn96,5Ag3Cu0,5
Flussmittelinhalt: 2,2%
Herstellerserie: TELECORE HF 850
Art des Bindemittels: bleifrei
Flussmittelrückstände: ja;nicht korrosiv;transparent
Bindemittelgewicht: 0,25kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.