Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 5A; Ammo Pack; Ifsm: 150A; DO27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 5A; Ammo Pack; Ifsm: 150A; DO27
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 5A; Ammo Pack; Ifsm: 150A; DO27
Artikel-Nr.:
     2805-HER508
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     HER508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode 100ns
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: THT
Gehäuse: DO27
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 100ns
Strom im max. Impuls: 150A
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diode 5a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0792*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2368*
€ 0,28179
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1835*
€ 0,21837
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1618*
€ 0,19254
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1424*
€ 0,16946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1177*
€ 0,14006
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.