Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: spiralförmig; 2x0,14mm2; PUR; schwarz; 300V; 0,3m; 1,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungen: spiralförmig; 2x0,14mm2; PUR; schwarz; 300V; 0,3m; 1,2m
Leitungen: spiralförmig; 2x0,14mm2; PUR; schwarz; 300V; 0,3m; 1,2m
Artikel-Nr.:
     2805-HELUKABEL-85900
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     85900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel schwarz
spiralkabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leitungs-Typ: spiralförmig
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: Endabschnitte gerade 200/200mm
Anzahl Adern: 2
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: industrielle Elektronik
Leitungsaußendurchmesser: 3,8mm
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 1,2m
Länge des Spiralkabels vor Auseinanderziehen: 0,3m
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 0,14mm2
Kabelaufbau: 2x0,14mm2
Weitere Suchbegriffe: helukabel spiralkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.