Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 180 SiF; 1x0,75mm2; Line; Cu; Silikon; rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 180 SiF; 1x0,75mm2; Line; Cu; Silikon; rot
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 180 SiF; 1x0,75mm2; Line; Cu; Silikon; rot
Artikel-Nr.:
     2805-HEAT180SIF-0.75RD
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0049104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -50...180°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: Silikon
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Temperatur
Leitungs-Art: ÖLFLEX® HEAT 180 SiF
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,4mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 1x0,75mm2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,18771*
€ 0,25771*
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,1939*
€ 0,2639*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,49*
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 6,95*
ab € 0,3096*
€ 0,5421*
Lager 2805
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,55*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,55*
€ 0,65
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,47*
€ 0,56
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,40*
€ 0,48
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,34*
€ 0,40
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,29*
€ 0,35
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,25*
€ 0,30
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 55,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,27*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,25*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 79,41*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 20,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.